品番 : EA758ZG-1
品名 : DC12V/60-55W ハロゲン電球(ヘッドランプ)
仕様
| メーカー | 小糸製作所(KOITO) | 型番 | 0456 |
|---|---|---|---|
| 用途 | ヘッドランプ用ノーマルハロゲンバルブ | 定格 | 12V・60/55W |
| 形状 | H4 | ガラス球 | T16 |
| 光色 | クリアー | 口金 | P43t-38 |
| サイズ | φ16×86mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,800 円(税抜)/ 1,980 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/11/14 00:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0276ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA758ZG-1 DC12V/60-55W ハロゲン電球(ヘッドランプ) |
| EA758ZG-2 DC24V/75-70W ハロゲン電球(ヘッドランプ) |
