詳細表示

このページのURL:

品番 : EA758ZG-2

品名 : DC24V/75-70W ハロゲン電球(ヘッドランプ)

仕様

メーカー 小糸製作所(KOITO) 型番 0468
用途 ヘッドランプ用ノーマルハロゲンバルブ 定格 24V・75/70W
形状 H4 ガラス球 T16
光色 クリアー 口金 P43t-38
サイズ φ16×86mm
追加説明
カタログ価格

3,280 円(税抜)/ 3,608 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/11/14 00:30現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0276ページ
バリエーション一覧
EA758ZG-1 DC12V/60-55W ハロゲン電球(ヘッドランプ)
EA758ZG-2 DC24V/75-70W ハロゲン電球(ヘッドランプ)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top