品番 : EA758ZH-5
品名 : DC12V/3.4W 自動車用ミニチュア電球
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | 小糸製作所(KOITO) | 型番 | 1581 |
|---|---|---|---|
| 用途 | メーターパネル用ノーマル白熱バルブ | 定格 | 12V・3.4W |
| 光色 | クリアー | 口金 | W2.1×9.5d |
| ガラス球 | T10 | サイズ | φ10×27mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
140 円(税抜)/ 154 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/03 04:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0276ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA758ZH-5 DC12V/3.4W 自動車用ミニチュア電球 |
| EA758ZH-6 DC12V/5.0W 自動車用ミニチュア電球 |
| EA758ZH-7 DC24V/3.0W 自動車用ミニチュア電球 |
| EA758ZH-8 DC24V/5.0W 自動車用ミニチュア電球 |

