詳細表示

このページのURL:

品番 : EA758ZH-6

品名 : DC12V/5.0W 自動車用ミニチュア電球

仕様

メーカー 小糸製作所(KOITO) 型番 1583
用途 メーターパネル用ノーマル白熱バルブ 定格 12V・5W
ガラス球 T10 光色 クリアー
口金 W2.1×9.5d サイズ φ10×27mm
一般用・UN部品認証取得品
追加説明
カタログ価格

150 円(税抜)/ 165 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2026/11/15 18:08現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0276ページ
バリエーション一覧
EA758ZH-5 DC12V/3.4W 自動車用ミニチュア電球
EA758ZH-6 DC12V/5.0W 自動車用ミニチュア電球
EA758ZH-7 DC24V/3.0W 自動車用ミニチュア電球
EA758ZH-8 DC24V/5.0W 自動車用ミニチュア電球
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top