品番 : EA758ZK-6
品名 : DC12V/ 10W 自動車用ライセンス電球
仕様
| メーカー | 小糸製作所(KOITO) | 型番 | 3441 |
|---|---|---|---|
| 用途 | ライセンスランプ用白熱バルブ | 定格 | 12V・10W |
| 光色 | クリアー | 口金 | BA15s |
| ガラス球 | G18 | サイズ | φ19×37.5mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
165 円(税抜)/ 182 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 30 (2026/09/19 23:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0277ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA758ZK-5 DC12V/5.0W 自動車用ライセンス電球 |
| EA758ZK-6 DC12V/ 10W 自動車用ライセンス電球 |
| EA758ZK-7 DC24V/5.0W 自動車用ライセンス電球 |
| EA758ZK-8 DC24V/ 12W 自動車用ライセンス電球 |
