詳細表示

このページのURL:

品番 : EA758ZK-8

品名 : DC24V/ 12W 自動車用ライセンス電球

仕様

メーカー 小糸製作所(KOITO) 型番 3643
用途 ライセンス、パーキング、速度表示灯用白熱バルブ 定格 24V・12W
光色 クリアー ガラス球 G18
口金 BA15s サイズ φ19×37.5mm
追加説明
カタログ価格

220 (税抜)/ 242 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 31

(2026/08/07 18:46現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0277ページ
バリエーション一覧
EA758ZK-5 DC12V/5.0W 自動車用ライセンス電球
EA758ZK-6 DC12V/ 10W 自動車用ライセンス電球
EA758ZK-7 DC24V/5.0W 自動車用ライセンス電球
EA758ZK-8 DC24V/ 12W 自動車用ライセンス電球
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top