品番 : EA758ZK-90
品名 : DC12V/ 21W ターンシグナル電球(自動車用)
仕様
| メーカー | 小糸製作所(KOITO) | 型番 | 4570A |
|---|---|---|---|
| 用途 | ウインカーランプ用白熱バルブ | 種別 | PY21W |
| 定格 | 12V・21W | 光色 | アンバー |
| 口金 | BAU15s | ガラス球 | S25 |
| サイズ | φ26.5×53mm | ||
| ガラス塗装タイプ | |||
| UN部品認証取得品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
400 円(税抜)/ 440 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 23 (2026/11/02 20:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0277ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA758ZK-90 DC12V/ 21W ターンシグナル電球(自動車用) |
| EA758ZK-91 DC24V/ 21W ターンシグナル電球(自動車用) |
