詳細表示

このページのURL:

品番 : EA758ZK-91

品名 : DC24V/ 21W ターンシグナル電球(自動車用)

仕様

メーカー 小糸製作所(KOITO) 型番 4670A
用途 ウインカーランプ用白熱バルブ 定格 24V・21W
光色 アンバー 口金 BAU15s
ガラス球 S25 サイズ φ26.5×53mm
ガラス塗装タイプ
UN部品認証取得品
追加説明
カタログ価格

655 円(税抜)/ 721 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/11/02 19:18現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0277ページ
バリエーション一覧
EA758ZK-90 DC12V/ 21W ターンシグナル電球(自動車用)
EA758ZK-91 DC24V/ 21W ターンシグナル電球(自動車用)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top