品番 : EA758ZM-14
品名 : AC100V/0.5W/E12 LEDナツメ電球(黄)
常夜灯、電飾、サイン用照明などに
仕様
メーカー | 朝日電器(ELPA) | 型番 | LDT1Y-G-E12-G103 |
---|---|---|---|
消費電力 | 0.5W | 光色 | 黄色 |
全光束(lm) | - | 口金 | E12 |
電圧 | 100V | 定格寿命 | 30,000時間 |
サイズ | φ20×46mm | 重量 | 5g |
材質 | ガラス、アクリル樹脂 | ||
ガラス球 | |||
LED装飾電球ナツメ球タイプ(屋内用) | |||
消費電力が少なく長寿命の省エネ設計。 | |||
※調光機能のついた器具や回路には使用できません。(100%点灯でも使用不可) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
655 円(税抜)/ 721 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/05/04 07:41現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2117ページ |