詳細表示

このページのURL:

品番 : EA758ZM-15

品名 : AC100V/0.5W/E12 LEDナツメ電球(赤)

常夜灯、電飾、サイン用照明などに

仕様

メーカー 朝日電器(ELPA) 型番 LDT1R-G-E12-G104
消費電力 0.5W 光色 赤色
全光束(lm) - 口金 E12
電圧 100V 定格寿命 30,000時間
サイズ φ20×46mm 重量 5g
材質 ガラス、アクリル樹脂
ガラス球
LED装飾電球ナツメ球タイプ(屋内用)
消費電力が少なく長寿命の省エネ設計。
※調光機能のついた器具や回路には使用できません。(100%点灯でも使用不可)
追加説明
カタログ価格

640 円(税抜)/ 704 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/23 11:16現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2066ページ
バリエーション一覧
EA758ZM-11A AC100V/0.5W/E12 LEDナツメ電球(昼白色)
EA758ZM-12A AC100V/0.5W/E12 LEDナツメ電球(クリア昼白色)
EA758ZM-13 AC100V/0.5W/E12 LEDナツメ電球(青)
EA758ZM-14 AC100V/0.5W/E12 LEDナツメ電球(黄)
EA758ZM-15 AC100V/0.5W/E12 LEDナツメ電球(赤)
EA758ZM-20 AC100V/0.5W/E12 LEDナツメ電球(電球色)
EA758ZM-21 AC100V/0.5W/E12 LEDナツメ電球(クリア電球色)
ウェブカタログ画像
  • ランプの用語集

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top