詳細表示

このページのURL:

品番 : EA758ZM-203

品名 : AC100V/1.4W/E26 電球(LED/防水/クリア昼白色)

屋外看板にもつかえる防水型!常夜灯、電飾、サイン用照明などに

仕様

メーカー 朝日電器(ELPA) 型番 LDG1CN-G-GWP255
消費電力 1.4W 光色 クリア昼白色相当
全光束(lm) 60 口金 E26
電圧 100V 定格寿命 30,000時間
サイズ φ40×62mm 重量 28g
防水設計 IP65 使用環境温度 0℃~40℃
屋内・屋外兼用
雨や塵がかかる場所でも安心な防水IP65仕様。
消費電力が少なく長寿命の省エネ設計。
ミニボール球形
【ご注意】屋外や水滴のかかる状態で使用する場合は、防水・防雨方の専用器具で使用してください。(故障の原因)
※調光機能のついた電球器具や回路には使用できません。(100%点灯でも使用不可)
追加説明
カタログ価格

1,660 (税抜)/ 1,826 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/04 06:07現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2065ページ
バリエーション一覧
EA758ZM-201 AC100V/1.4W/E26 電球(LED/防水/昼白色)
EA758ZM-202 AC100V/1.4W/E26 電球(LED/防水/電球色)
EA758ZM-203 AC100V/1.4W/E26 電球(LED/防水/クリア昼白色)
EA758ZM-204 AC100V/1.4W/E26 電球(LED/防水/クリア電球色)
EA758ZM-205 AC100V/1.4W/E26 電球(LED/防水/赤)
EA758ZM-206 AC100V/1.4W/E26 電球(LED/防水/青)
EA758ZM-207 AC100V/1.4W/E26 電球(LED/防水/黄)
ウェブカタログ画像
  • ランプの用語集

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top