品番 : EA758ZM-204
品名 : AC100V/1.4W/E26 電球(LED/防水/クリア電球色)
屋外看板にもつかえる防水型!常夜灯、電飾、サイン用照明などに
仕様
| メーカー | 朝日電器(ELPA) | 型番 | LDG1CL-G-GWP256 |
|---|---|---|---|
| 消費電力 | 1.4W | 光色 | クリア電球色相当 |
| 全光束(lm) | 55 | 口金 | E26 |
| 電圧 | 100V | 定格寿命 | 30,000時間 |
| サイズ | φ40×62mm | 重量 | 28g |
| 防水設計 | IP65 | 使用環境温度 | 0℃~40℃ |
| 屋内・屋外兼用 | |||
| 雨や塵がかかる場所でも安心な防水IP65仕様。 | |||
| 消費電力が少なく長寿命の省エネ設計。 | |||
| ミニボール球形 | |||
| 【ご注意】屋外や水滴のかかる状態で使用する場合は、防水・防雨方の専用器具で使用してください。(故障の原因) | |||
| ※調光機能のついた電球器具や回路には使用できません。(100%点灯でも使用不可) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,660 円(税抜)/ 1,826 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/04 06:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2065ページ | ||||
