品番 : EA758ZM-51
品名 : 12V/ 35W 電球/ハロゲン
店舗のスポット照明やダウンライトなどに
仕様
| メーカー | 朝日電器(ELPA) | 型番 | G-1172H |
|---|---|---|---|
| 消費電力 | 35W | 口金 | GY6.35 |
| 電圧 | 12V | 定格寿命 | 約2,000時間 |
| サイズ | φ12×44mm | ガラス仕上げ | クリア |
| ピン口金ハロゲンJタイプ | |||
| フィラメントがコンパクトで点光源に近いため、店舗のスポット照明やダウンライトなど、質の高い光源として最適です。 | |||
| ミラーなしの為、様々な器具設計が可能。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,500 円(税抜)/ 1,650 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/10 02:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2066ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA758ZM-51 12V/ 35W 電球/ハロゲン |
| EA758ZM-52 12V/ 50W 電球/ハロゲン |
| EA758ZM-53 12V/ 75W 電球/ハロゲン |
| EA758ZM-54 12V/ 90W 電球/ハロゲン |
ウェブカタログ画像
拡大
