詳細表示

このページのURL:

品番 : EA758ZM-52

品名 : 12V/ 50W 電球/ハロゲン

店舗のスポット照明やダウンライトなどに

仕様

メーカー 朝日電器(ELPA) 型番 G-118H-50W
消費電力 50W 口金 GY6.35
電圧 12V 定格寿命 約2,000時間
サイズ φ12×44mm ガラス仕上げ クリア
ピン口金ハロゲンJタイプ
フィラメントがコンパクトで点光源に近いため、店舗のスポット照明やダウンライトなど、質の高い光源として最適です。
ミラーなしの為、様々な器具設計が可能。
追加説明
カタログ価格

1,500 円(税抜)/ 1,650 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/10/19 00:41現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2066ページ
バリエーション一覧
EA758ZM-51 12V/ 35W 電球/ハロゲン
EA758ZM-52 12V/ 50W 電球/ハロゲン
EA758ZM-53 12V/ 75W 電球/ハロゲン
EA758ZM-54 12V/ 90W 電球/ハロゲン
ウェブカタログ画像
  • ランプの用語集

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top