品番 : EA758ZM-73
品名 : AC100V/0.5W/E12 電球(LED/装飾用/電球色)
常夜灯、電飾、サイン用照明などに
仕様
メーカー | 朝日電器(ELPA) | 型番 | LDG1L-G-E12-G231 |
---|---|---|---|
消費電力 | 0.5W | 光色 | 電球色相当 |
全光束(lm) | 15 | 口金 | E12 |
電圧 | 100V | 定格寿命 | 約30,000時間 |
サイズ | φ30×43mm | 重量 | 5g |
屋内用 | |||
消費電力が少ない省エネ設計。 | |||
屋内装飾照明に最適です。 | |||
※調光機能のついた器具や回路には使用できません。(100%点灯でも使用不可) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,040 円(税抜)/ 1,144 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/15 22:36現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2117ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA758ZM-71 AC100V/0.5W/E12 電球(LED/装飾用/昼白色) |
EA758ZM-73 AC100V/0.5W/E12 電球(LED/装飾用/電球色) |