詳細表示

このページのURL:

品番 : EA758ZM-92

品名 : AC100V/0.5W/E12 電球(LED/ナツメ球/青)

常夜灯、電飾、サイン用照明などに

仕様

メーカー 朝日電器(ELPA) 型番 LDT1CB-G-E12-G108
消費電力 0.5W 光色
全光束(lm) 電圧 100V
定格寿命 30,000時間 口金 E12
サイズ φ20×46mm 重量 5g
LED装飾電球ナツメ球タイプ(屋内用)
消費電力が少なく長寿命の省エネ設計。
※調光機能のついた器具や回路には使用できません。(100%点灯でも使用不可)
カラー電球には、明るさ(ルーメン)の設定はございません。
追加説明
カタログ価格

620 (税抜)/ 682 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/08/04 06:58現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2066ページ

代替品

EA758ZM-13
  • 品番

    EA758ZM-13

  • コメント

    違い:不透明タイプ

バリエーション一覧
EA758ZM-91 AC100V/0.5W/E12 電球(LED/ナツメ球/赤)
EA758ZM-92 AC100V/0.5W/E12 電球(LED/ナツメ球/青)
EA758ZM-93 AC100V/0.5W/E12 電球(LED/ナツメ球/黄)
ウェブカタログ画像
  • \n
  • ランプの用語集

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top