品番 : EA758ZM-93
品名 : AC100V/0.5W/E12 電球(LED/ナツメ球/黄)
常夜灯、電飾、サイン用照明などに
仕様
| メーカー | 朝日電器(ELPA) | 型番 | LDT1CY-G-E12-G109 |
|---|---|---|---|
| 消費電力 | 0.5W | 光色 | 黄 |
| 全光束(lm) | - | 電圧 | 100V |
| 定格寿命 | 30,000時間 | 口金 | E12 |
| サイズ | φ20×46mm | 重量 | 5g |
| LED装飾電球ナツメ球タイプ(屋内用) | |||
| 消費電力が少なく長寿命の省エネ設計。 | |||
| ※調光機能のついた器具や回路には使用できません。(100%点灯でも使用不可) | |||
| カラー電球には、明るさ(ルーメン)の設定はございません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
620 円(税抜)/ 682 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/01 04:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2066ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA758ZM-91 AC100V/0.5W/E12 電球(LED/ナツメ球/赤) |
| EA758ZM-92 AC100V/0.5W/E12 電球(LED/ナツメ球/青) |
| EA758ZM-93 AC100V/0.5W/E12 電球(LED/ナツメ球/黄) |

