品番 : EA758ZN-6
品名 : AC100V/0.5W/E12 LED電球(ローソク型電球色)
仕様
メーカー | ヤザワコーポレーション | 型番 | LDC1LG23E12W |
---|---|---|---|
消費電力 | 0.5W | 光色 | 電球色 |
全光束(lm) | 21 | カラー | ホワイト |
電圧 | 100V | 口金 | E12 |
定格寿命 | 40,000時間 | サイズ | φ23×55mm |
重量 | 6g | 材質 | ガラス |
用途 | 常夜灯や装飾照明などに。 | ||
長寿命で消費電力も少ないため、大変経済的です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,040 円(税抜)/ 1,144 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/05/17 11:57現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2152ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA758ZN-6 AC100V/0.5W/E12 LED電球(ローソク型電球色) |
EA758ZN-7 AC100V/0.5W/E12 LED電球(ローソク型昼白色) |
拡大