品番 : EA758ZN-7
品名 : AC100V/0.5W/E12 LED電球(ローソク型昼白色)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | ヤザワコーポレーション | 型番 | LDC1NG23E12W |
---|---|---|---|
ガラス球 | |||
カラー | ホワイト | 消費電力 | 0.5W |
電圧 | 100V | 口金 | E12 |
光色 | 昼白色相当 | 全光束 | 24ルーメン |
定格寿命 | 40,000時間 | 全長 | 55mm |
径 | 23mm | サイズ | φ23×55mm |
重量 | 6g | ||
長寿命で消費電力も少ないため、大変経済的です。 | |||
常夜灯や装飾照明などにおすすめです。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
710 円(税抜)/ 781 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/14 02:53現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
バリエーション一覧 |
---|
EA758ZN-6 AC100V/0.5W/E12 LED電球(ローソク型電球色) |
EA758ZN-7 AC100V/0.5W/E12 LED電球(ローソク型昼白色) |
メイン画像
拡大
![メイン画像](https://www.esco-net.com/wcs/escort/ItemFile/EA7/EA758/EA758ZN-7/EA758ZN-7_IMG_MAN_OUT(01).jpg)