詳細表示

このページのURL:

品番 : EA758ZP-10

品名 : 500A/75mm 銅つめ付ヒューズ(2本)

仕様

メーカー 冨士端子工業 型番 CUF 500A/75㎜
定格電圧 250V 定格電流 500A
取付ピッチ 75mm 溶断特性 B種
入数 2本
板状可溶体(鉛合金)
低圧電路の過電流保護用
電気用品安全法およびJIS C 8352(配線用ヒューズ及びホルダー通則)に適合します。
追加説明
カタログ価格

5,210 円(税抜)/ 5,731 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/10/29 00:59現在)

商品入数 2 販売単位 袋
カタログページ 1183ページ
バリエーション一覧
EA758ZP-1A 5A/35mm 銅つめ付ヒューズ(2本)
EA758ZP-2 5A/45mm 銅つめ付ヒューズ(2本)
EA758ZP-3 10A/45mm 銅つめ付ヒューズ(2本)
EA758ZP-3A 15A/45mm 銅つめ付ヒューズ(2本)
EA758ZP-4 20A/45mm 銅つめ付ヒューズ(2本)
EA758ZP-5 30A/45mm 銅つめ付ヒューズ(2本)
EA758ZP-5A 30A/55mm 銅つめ付ヒューズ(2本)
EA758ZP-5B 40A/55mm 銅つめ付ヒューズ(2本)
EA758ZP-5C 50A/55mm 銅つめ付ヒューズ(2本)
EA758ZP-6 60A/55mm 銅つめ付ヒューズ(2本)
EA758ZP-6A 75A/55mm 銅つめ付ヒューズ(2本)
EA758ZP-7 100A/55mm 銅つめ付ヒューズ(2本)
EA758ZP-7A 100A/75mm 銅つめ付ヒューズ(2本)
EA758ZP-7B 150A/55mm 銅つめ付ヒューズ(2本)
EA758ZP-7C 150A/75mm 銅つめ付ヒューズ(2本)
EA758ZP-7D 200A/55mm 銅つめ付ヒューズ(2本)
EA758ZP-7E 200A/75mm 銅つめ付ヒューズ(2本)
EA758ZP-8 300A/55mm 銅つめ付ヒューズ(2本)
EA758ZP-9 300A/75mm 銅つめ付ヒューズ(2本)
EA758ZP-9A 500A/55mm 銅つめ付ヒューズ(2本)
EA758ZP-10 500A/75mm 銅つめ付ヒューズ(2本)
ウェブカタログ画像
  • L:75mm   A:10mm   B:32mm

資料

仕様
  1. PDF
図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top