品番 : EA758ZP-7B
品名 : 150A/55mm 銅つめ付ヒューズ(2本)
仕様
| メーカー | 冨士端子工業 | 型番 | CUF 150A/55㎜ |
|---|---|---|---|
| 定格電圧 | 250V | 定格電流 | 150A |
| 取付ピッチ | 55mm | 溶断特性 | B種 |
| 入数 | 2本 | ||
| 板状可溶体(鉛合金) | |||
| 低圧電路の過電流保護用 | |||
| 電気用品安全法およびJIS C 8352(配線用ヒューズ及びホルダー通則)に適合します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,110 円(税抜)/ 1,221 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/10/29 00:59現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1183ページ | ||||
