詳細表示

このページのURL:

品番 : EA758ZP-14

品名 : 200A/55mm 中性バー(2本)

仕様

メーカー 冨士端子工業 型番 中性バー200A
定格電圧 250V 電流 200A
取付ピッチ 55mm 入数 2本
銅製、ワッシャー付
ヒューズ代わりには使用できません。
追加説明
カタログ価格

1,600 円(税抜)/ 1,760 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/14 00:14現在)

商品入数 2 販売単位 袋
カタログページ 1184ページ
バリエーション一覧
EA758ZP-11 30A/45mm 中性バー(2本)
EA758ZP-12 60A/55mm 中性バー(2本)
EA758ZP-13 100A/55mm 中性バー(2本)
EA758ZP-14 200A/55mm 中性バー(2本)
EA758ZP-15 300A/55mm 中性バー(2本)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top