品番 : EA758ZP-15
品名 : 300A/55mm 中性バー(2本)
仕様
| メーカー | 冨士端子工業 | 型番 | 中性バー300A |
|---|---|---|---|
| 定格電圧 | 250V | 電流 | 300A |
| 取付ピッチ | 55mm | 入数 | 2本 |
| 銅製、ワッシャー付 | |||
| ヒューズ代わりには使用できません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,300 円(税抜)/ 2,530 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/14 00:14現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1184ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA758ZP-11 30A/45mm 中性バー(2本) |
| EA758ZP-12 60A/55mm 中性バー(2本) |
| EA758ZP-13 100A/55mm 中性バー(2本) |
| EA758ZP-14 200A/55mm 中性バー(2本) |
| EA758ZP-15 300A/55mm 中性バー(2本) |
