詳細表示

このページのURL:

品番 : EA758ZR-121

品名 : 10A 自動車用ミニ平型ヒューズ分岐コード(5本)

仕様

全長(mm) 165 最大電流 10A
電線サイズ 16AWG 材質 スリーブ:PVC
端子:黄銅
タイプ ミニ平型
ヒューズボックスから簡単に電源が取れます
5本入
追加説明
カタログ価格

3,430 (税抜)/ 3,773 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/05/23 03:59現在)

商品入数 5 販売単位
カタログページ 0283ページ
バリエーション一覧
EA758ZR-121 10A 自動車用ミニ平型ヒューズ分岐コード(5本)
EA758ZR-122 10A 自動車用マイクロヒューズ分岐コード(5本)
EA758ZR-131 10A 自動車用平型ヒューズ分岐コード(5本)
EA758ZR-132 10A 自動車用低背ヒューズ分岐コード(5本)
ウェブカタログ画像
  • A.W.G-mm換算表

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top