品番 : EA758ZR-131
品名 : 10A 自動車用平型ヒューズ分岐コード(5本)
仕様
| タイプ | 平型 | 最大電流 | 10A |
|---|---|---|---|
| 電線サイズ | 16AWG | 全長 | 165㎜ |
| 材質 | スリーブ:PVC 端子:黄銅 |
入数 | 5本 |
| ヒューズボックスから簡単に電源が取れます | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,430 円(税抜)/ 3,773 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/12 15:54現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 0283ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA758ZR-121 10A 自動車用ミニ平型ヒューズ分岐コード(5本) |
| EA758ZR-122 10A 自動車用マイクロヒューズ分岐コード(5本) |
| EA758ZR-131 10A 自動車用平型ヒューズ分岐コード(5本) |
| EA758ZR-132 10A 自動車用低背ヒューズ分岐コード(5本) |
ウェブカタログ画像
拡大
入数:5本
