詳細表示

このページのURL:

品番 : EA758ZR-51

品名 : 5A 自動車用マイクロヒューズ(10個)

仕様

定格電圧 5A サイズ 9.1×3.8×15.3(H)mm
黄褐色
10個入
追加説明
カタログ価格

2,200 (税抜)/ 2,420 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/10/26 06:07現在)

商品入数 10 販売単位
カタログページ 0285ページ
バリエーション一覧
EA758ZR-51 5A 自動車用マイクロヒューズ(10個)
EA758ZR-52 7.5A 自動車用マイクロヒューズ(10個)
EA758ZR-53 10A 自動車用マイクロヒューズ(10個)
EA758ZR-54 15A 自動車用マイクロヒューズ(10個)
EA758ZR-55 20A 自動車用マイクロヒューズ(10個)
EA758ZR-56 25A 自動車用マイクロヒューズ(10個)
EA758ZR-57 30A 自動車用マイクロヒューズ(10個)
ウェブカタログ画像
  • ※画像はEA758ZR-54です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top