品番 : EA758ZR-53
品名 : 10A 自動車用マイクロヒューズ(10個)
仕様
| 定格電流 | 10A | 定格電圧 | 32V |
|---|---|---|---|
| 色 | 赤 | サイズ | 9.1×3.8×15.3(H)mm |
| 入数 | 10個 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,200 円(税抜)/ 2,420 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/06 16:26現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 0282ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
入数:10個
