詳細表示

このページのURL:

品番 : EA758ZS-11

品名 : 12・24V用 3A 自動車用平型ヒューズ(10個)

仕様

メーカー 小糸製作所(KOITO) 型番 F0380
定格電流 3A サイズ 19×19mm
カラー 紫色 入数 10個
追加説明
カタログ価格

690 (税抜)/ 759 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2026/09/03 04:19現在)

商品入数 10 販売単位
カタログページ 0282ページ
バリエーション一覧
EA758ZS-11 12・24V用 3A 自動車用平型ヒューズ(10個)
EA758ZS-12 12・24V用 5A 自動車用平型ヒューズ(10個)
EA758ZS-13 12・24V用7.5A 自動車用平型ヒューズ(10個)
EA758ZS-14 12・24V用 10A 自動車用平型ヒューズ(10個)
EA758ZS-15 12・24V用 15A 自動車用平型ヒューズ(10個)
EA758ZS-16 12・24V用 20A 自動車用平型ヒューズ(10個)
EA758ZS-17 12・24V用 25A 自動車用平型ヒューズ(10個)
EA758ZS-18 12・24V用 30A 自動車用平型ヒューズ(10個)
ウェブカタログ画像
入数10個
  • 入数10個
  • ※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top