品番 : EA758ZS-17
品名 : 12・24V用 25A 自動車用平型ヒューズ(10個)
仕様
| メーカー | 小糸製作所(KOITO) | 型番 | F2580 |
|---|---|---|---|
| 定格電流 | 25A | サイズ | 19×19mm |
| カラー | 無色 | 入数 | 10個 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
690 円(税抜)/ 759 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/09/03 04:25現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 0282ページ | ||||
