品番 : EA758ZT
品名 : 1A-30A 自動車用管ヒューズセット
仕様
| メーカー | 小糸製作所(KOITO) | 型番 | ※ESCOオリジナルセット |
|---|---|---|---|
| 定格電圧 | 32V | サイズ | φ6.5×30mm |
| セット内容 | 1A・2A・3A・5A・10A・15A・20A・30A (各10個) |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,460 円(税抜)/ 4,906 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/19 21:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0283ページ | ||||
