品番 : EA758ZT-7
品名 : 12・24V用 15A 自動車用管ヒューズ(10個)
仕様
メーカー | 小糸製作所(KOITO) | 型番 | F1530 |
---|---|---|---|
定格電圧 | 32V | 定格電流 | 15A |
サイズ | φ6.5×30mm | 入数 | 10個 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
440 円(税抜)/ 484 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/06/01 01:53現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | 箱 | ||
カタログページ | 0289ページ |