品番 : EA758ZT-2
品名 : 12・24V用 2A 自動車用管ヒューズ(10個)
仕様
メーカー | 小糸製作所(KOITO) | 型番 | F0230 |
---|---|---|---|
定格電流 | 2A | サイズ | φ6.5×30mm |
入数 | 10個 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
635 円(税抜)/ 699 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 8 (2025/09/30 04:43現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | 箱 | ||
カタログページ | 0285ページ |
※10個入り