品番 : EA758ZT-110
品名 : 10A 管ヒューズホルダー(2個)
仕様
| 適用管ヒューズサイズ | φ6.5×30mm | 定格電流 | 10A |
|---|---|---|---|
| リード線太さ | 0.75m㎡ | リード線長さ | 20cm |
| 材質 | ポリプロピレン | 入数 | 2個 |
| 取り付けに便利なリード線付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
465 円(税抜)/ 512 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 20 (2026/10/28 23:35現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 0283ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA758ZT-110 10A 管ヒューズホルダー(2個) |
| EA758ZT-120 20A 管ヒューズホルダー(2個) |
ウェブカタログ画像
拡大
入数:2個
