詳細表示

このページのURL:

品番 : EA758ZT-120

品名 : 20A 管ヒューズホルダー(2個)

仕様

適用管ヒューズサイズ φ6.5×30mm 定格電流 20A
リード線太さ 2m㎡ リード線長さ 20cm
材質 ポリプロピレン 入数 2個
取り付けに便利なリード線付
追加説明
カタログ価格

465 円(税抜)/ 512 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 20

(2026/11/20 07:47現在)

商品入数 2 販売単位 PK
カタログページ 0283ページ
バリエーション一覧
EA758ZT-110 10A 管ヒューズホルダー(2個)
EA758ZT-120 20A 管ヒューズホルダー(2個)
ウェブカタログ画像
入数:2個
※画像は代表画像です
  • 入数:2個\n※画像は代表画像です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top