品番 : EA758ZT-20A
品名 : 1A-30A 自動車用管ヒューズセット
仕様
| メーカー | 小糸製作所(KOITO) | 型番 | ※ESCOオリジナルセット |
|---|---|---|---|
| セット内容 | φ6.5×30mm:1A・2A・3A・5A・10A・15A・20A・30A(各10個) φ6.5×26mm:5A・10A・15A・20A(各10個) |
サイズ | φ6.5×30mm φ6.5×26mm |
| ケースサイズ | 205×145×40(H)mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,990 円(税抜)/ 7,689 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/10 21:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0283ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
