品番 : EA758ZV-31
品名 : 250Vx100A 筒型エンクロヒューズ(刃型/2本)
仕様
| 定格電圧 | 250V | 定格電流 | 100A |
|---|---|---|---|
| サイズ | A:25mm B:20mm D:28mm L:145mm (エスコ寸法図 ご参照) |
遮断容量 | AC-2(2500A) |
| 溶断特性 | B種 | 入数 | 2個 |
| 非再用型 | |||
| 本商品に水銀は使用されておりません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
17,700 円(税抜)/ 19,470 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/09/21 07:58現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | PACK | ||
| カタログページ | 1183ページ | ||||
