詳細表示

このページのURL:

品番 : EA758ZV-33

品名 : 250Vx200A 筒型エンクロヒューズ(刃型)

仕様

定格電圧 250V 定格電流 200A
サイズ A:35mm B:20mm
D:28mm L:145mm
(エスコ寸法図 ご参照)
遮断容量 AC-5(5000A)
溶断特性 B種 入数 1個
非再用型
本商品に水銀は使用されておりません。
追加説明
カタログ価格

8,980 (税抜)/ 9,878 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/09/21 07:58現在)

商品入数 1 販売単位 PACK
カタログページ 1183ページ
バリエーション一覧
EA758ZV-25 250Vx 20A 筒型エンクロヒューズ(刃型/2本)
EA758ZV-26 250Vx 30A 筒型エンクロヒューズ(刃型/2本)
EA758ZV-28 250Vx 50A 筒型エンクロヒューズ(刃型/2本)
EA758ZV-29 250Vx 60A 筒型エンクロヒューズ(刃型/2本)
EA758ZV-31 250Vx100A 筒型エンクロヒューズ(刃型/2本)
EA758ZV-33 250Vx200A 筒型エンクロヒューズ(刃型)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • A:35mm   B:30mm\nD:40mm   L:180mm

資料

仕様
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top