品番 : EA758ZV-4
品名 : 250Vx5.0A/φ15mm 筒型エンクロヒューズ(2本)
仕様
| 定格電圧 | 250V | 定格電流 | 5A |
|---|---|---|---|
| サイズ | A:13mm D:15mm L:50mm (エスコ寸法図 ご参照) |
遮断容量 | AC-2(2500A) |
| 溶断特性 | B種 | 入数 | 2個 |
| 非再用型 | |||
| 本商品に水銀は使用されておりません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,970 円(税抜)/ 3,267 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 20 (2026/11/13 23:36現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | PACK | ||
| カタログページ | 1183ページ | ||||
