詳細表示

このページのURL:

品番 : EA758ZV-8

品名 : 250Vx 30A/φ15mm 筒型エンクロヒューズ(2本)

仕様

定格電圧 250V 定格電流 30A
サイズ A:13mm D:15mm
L:50mm
(エスコ寸法図 ご参照)
遮断容量 AC-2(2500A)
溶断特性 B種 入数 2個
非再用型
本商品に水銀は使用されておりません。
追加説明
カタログ価格

2,970 (税抜)/ 3,267 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 48

(2026/08/07 16:13現在)

商品入数 2 販売単位 PACK
カタログページ 1183ページ
バリエーション一覧
EA758ZV-3 250Vx3.0A/φ15mm 筒型エンクロヒューズ(2本)
EA758ZV-4 250Vx5.0A/φ15mm 筒型エンクロヒューズ(2本)
EA758ZV-5 250Vx 10A/φ15mm 筒型エンクロヒューズ(2本)
EA758ZV-6 250Vx 15A/φ15mm 筒型エンクロヒューズ(2本)
EA758ZV-7 250Vx 20A/φ15mm 筒型エンクロヒューズ(2本)
EA758ZV-8 250Vx 30A/φ15mm 筒型エンクロヒューズ(2本)
EA758ZV-9 250Vx 40A/φ20mm 筒型エンクロヒューズ(2本)
EA758ZV-10 250Vx 50A/φ20mm 筒型エンクロヒューズ(2本)
EA758ZV-11 250Vx 60A/φ20mm 筒型エンクロヒューズ(2本)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • A:13mm   D:15mm\nL:50mm

資料

仕様
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top