詳細表示

このページのURL:

品番 : EA758ZX-102B

品名 : E型 電子点灯管(グロー/2個)

仕様

メーカー パナソニック(Panasonic) 型番 FE1EF22P
口金 E型 適合蛍光灯 10~30形
点灯時間 約1.2秒 サイズ φ16.8×40mm
入数 2個 定格入力電力 100V
作動回数 60,000回
蛍光灯をすぐに点灯させる事を可能にした点灯管
寿命は従来の点灯管と比べ、電子回路で部品が構成されているため、約10倍の長寿命を実現しました。
適合放電管および、器具ソケットに適合した品種をご使用ください。
追加説明
カタログ価格

1,650 (税抜)/ 1,815 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 14

(2025/12/18 08:33現在)

商品入数 2 販売単位 pk
カタログページ 2114ページ
バリエーション一覧
EA758ZX-101B 電子点灯管(グロー)
EA758ZX-102B E型 電子点灯管(グロー/2個)
EA758ZX-111B E型・P型 電子点灯管(グロー/2個)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top