品番 : EA758ZX-111B
品名 : E型・P型 電子点灯管(グロー/2個)
仕様
| メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | FE1E5PF22P |
|---|---|---|---|
| 口金 | E型・P型 | 適合蛍光灯 | E型:10~30形 P型:32形 |
| 点灯時間 | E型:約1.2秒 P型:約0.6秒 |
定格入力電力 | E型:100V P型:147V |
| 作動回数 | 60,000回 | 入数 | 2 |
| 電子点灯管は蛍光灯の電極を予熱する回路と、安定器から常に一定電圧の高圧パルスをタイミングよく発生する回路を内蔵、一回の作動で蛍光灯がすぐに点灯します。 | |||
| 電子回路で構成されているため、長寿命です。 | |||
| 合放電管および、器具ソケットに適合した品種をご使用ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,880 円(税抜)/ 2,068 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2025/12/18 16:23現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 2114ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA758ZX-101B 電子点灯管(グロー) |
| EA758ZX-102B E型 電子点灯管(グロー/2個) |
| EA758ZX-111B E型・P型 電子点灯管(グロー/2個) |
