品番 : EA758ZX-340
品名 : 250Vx10.0A/φ6.4mm 管ヒューズ(B種溶断/2本)
仕様
メーカー | 冨士端子工業 | 型番 | FGBO250V |
---|---|---|---|
定格電圧 | 250V | 定格電流 | 10A |
サイズ | φ6.4×30mm | 入数 | 2本 |
電気的特性B種(普通溶断型) | |||
EA940DL-17・-27・-32・-56のヒューズホルダーに対応 | |||
RoHSⅡ対応品 | |||
本商品に水銀は使用されておりません。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
255 円(税抜)/ 281 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 12 (2025/08/20 13:20現在) |
||||
商品入数 | 2 | 販売単位 | pk | ||
カタログページ | 1228ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※画像は代表画像です。