品番 : EA758ZZ-10
品名 : 250Vx 10A/φ6.4mm 管ヒューズ(10本)
仕様
定格電圧 | 250V | 定格電流 | 10A |
---|---|---|---|
電気的特性B種(普通溶断型) | |||
10個価格 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
670 円(税抜)/ 737 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 24 (2024/06/09 14:55現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | pk | ||
カタログページ | 1244ページ |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA940DL-12 : 250V/10A[6.4x30mm] ヒューズホルダー |
オプション | EA940DL-17 : 250V/10A[6.4x30mm] ヒューズホルダー |
本体 | EA940DL-12 : 250V/10A[6.4x30mm] ヒューズホルダー |
本体 | EA940DL-17 : 250V/10A[6.4x30mm] ヒューズホルダー |