品番 : EA758ZY-0.3
品名 : 125Vx0.3A/φ6.4mm 管ヒューズ(10本)
仕様
定格電圧 | 125V | 定格電流 | 0.3A |
---|---|---|---|
電気的特性B種(普通溶断型) | |||
10個価格 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
530 円(税抜)/ 583 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 12 (2024/06/11 14:38現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | pk | ||
カタログページ | 1244ページ |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA940DL-12 : 250V/10A[6.4x30mm] ヒューズホルダー |
オプション | EA940DL-17 : 250V/10A[6.4x30mm] ヒューズホルダー |
オプション | EA940DL-56 : 250V/7A[6.4x30mm] ヒューズホルダー(金具付) |
オプション | EA940DL-57 : [6.4x30mm] 多目的防水カプセル(金具なし) |