品番 : EA758ZY-15
品名 : 125Vx 15A/φ6.4mm 管ヒューズ(10本)
仕様
定格電圧 | 125V | 定格電流 | 15A |
---|---|---|---|
電気的特性B種(普通溶断型) | |||
10個価格 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
935 円(税抜)/ 1,029 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 14 (2024/05/29 08:34現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | pk | ||
カタログページ | 1244ページ |