品番 : EA758ZY-204
品名 : 125Vx4.0A/φ6.4mm 管ヒューズ(速断型/3本)
仕様
メーカー | 冨士端子工業 | 型番 | FGQO125V |
---|---|---|---|
定格電圧 | 125V | 定格電流 | 4A |
サイズ | φ6.4×30mm | 入数 | 3本 |
電気的特性(速動溶断型) | |||
交流電圧・電流(AC)にて認可を受けています。 (※直流回路(DC)では十分な性能は得られません。) |
|||
精密機器、制御用回路に。 | |||
PSEマーク取得商品 | |||
RoHSⅡ適合商品 | |||
本商品に水銀は使用されておりません。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
570 円(税抜)/ 627 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 8 (2025/10/21 06:29現在) |
||||
商品入数 | 3 | 販売単位 | pk | ||
カタログページ | 1228ページ |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA940DL-12 : 250V/10A[6.4x30mm] ヒューズホルダー |
オプション | EA940DL-17 : 250V/10A[6.4x30mm] ヒューズホルダー |
オプション | EA940DL-56 : 250V/7A[6.4x30mm] ヒューズホルダー(金具付) |
オプション | EA940DL-57 : [6.4x30mm] 多目的防水カプセル(金具なし) |