品番 : EA758ZY-210
品名 : 125Vx 10A/φ6.4mm 管ヒューズ(速断型/3本)
仕様
| メーカー | 冨士端子工業 | 型番 | FGQO125V |
|---|---|---|---|
| 定格電圧 | 125V | 定格電流 | 10A |
| サイズ | φ6.4×30mm | 入数 | 3本 |
| 電気的特性(速動溶断型) | |||
| 交流電圧・電流(AC)にて認可を受けています。 (※直流回路(DC)では十分な性能は得られません。) |
|||
| 精密機器、制御用回路に。 | |||
| PSEマーク取得商品 | |||
| RoHSⅡ適合商品 | |||
| 本商品に水銀は使用されておりません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
570 円(税抜)/ 627 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/02/02 00:03現在) |
||||
| 商品入数 | 3 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 1183ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA940DL-17 : 250V/10A[6.4x30mm] ヒューズホルダー |
| オプション | EA940DL-56 : 250V/7A[6.4x30mm] ヒューズホルダー(金具付) |
