詳細表示

このページのURL:

品番 : EA758ZZ-201

品名 : 250Vx1.0A/6.4mm 管ヒューズ(速断型/3本)

仕様

メーカー 冨士端子工業 型番 FGQO250V
定格電圧 250V 定格電流 1A
サイズ φ6.4×30mm 入数 3本
電気的特性(速動溶断型)
交流電圧・電流(AC)にて認可を受けています。
(※直流回路(DC)では十分な性能は得られません。)
精密機器、制御用回路に。
PSEマーク取得商品
RoHSⅡ適合商品
本商品に水銀は使用されておりません。
追加説明
カタログ価格

630 (税抜)/ 693 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 13

(2025/06/26 14:16現在)

商品入数 3 販売単位 pk
カタログページ 1228ページ
バリエーション一覧
EA758ZZ-201 250Vx1.0A/6.4mm 管ヒューズ(速断型/3本)
EA758ZZ-202 250Vx2.0A/6.4mm 管ヒューズ(速断型/3本)
EA758ZZ-203 250Vx3.0A/6.4mm 管ヒューズ(速断型/3本)
EA758ZZ-204 250Vx4.0A/6.4mm 管ヒューズ(速断型/3本)
EA758ZZ-205 250Vx5.0A/6.4mm 管ヒューズ(速断型/3本)
EA758ZZ-210 250Vx 10A/6.4mm 管ヒューズ(速断型/3本)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top