品番 : EA758ZZ-202
品名 : 250Vx2.0A/6.4mm 管ヒューズ(速断型/3本)
仕様
メーカー | 冨士端子工業 | 型番 | FGQO250V |
---|---|---|---|
定格電圧 | 250V | 定格電流 | 2A |
サイズ | φ6.4×30mm | 入数 | 3本 |
電気的特性(速動溶断型) | |||
交流電圧・電流(AC)にて認可を受けています。 (※直流回路(DC)では十分な性能は得られません。) |
|||
精密機器、制御用回路に。 | |||
PSEマーク取得商品 | |||
RoHSⅡ適合商品 | |||
本商品に水銀は使用されておりません。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
630 円(税抜)/ 693 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 25 (2025/06/26 14:11現在) |
||||
商品入数 | 3 | 販売単位 | pk | ||
カタログページ | 1228ページ |