品番 : EA758ZZ-22A
品名 : 250Vx1.0A/φ 6.4mm 管ヒューズ(消弧剤入/2本)
仕様
| メーカー | 冨士端子工業 | 型番 | HBO250V |
|---|---|---|---|
| 定格電圧 | 250V | 定格電流 | 1A |
| サイズ | φ6.4×30mm | 入数 | 2本 |
| 電気的特性B種(普通溶断型) | |||
| 交流電圧・電流(AC)にて認可を受けています。 (※直流回路(DC)では十分な性能は得られません。) |
|||
| 消弧剤入 | |||
| PSEマーク取得商品 | |||
| RoHSⅡ適合商品 | |||
| 本商品に水銀は使用されておりません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
790 円(税抜)/ 869 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/03/20 14:56現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1183ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA940DL-17 : 250V/10A[6.4x30mm] ヒューズホルダー |
| オプション | EA940DL-56 : 250V/7A[6.4x30mm] ヒューズホルダー(金具付) |
| 本体 | EA940DL-17 : 250V/10A[6.4x30mm] ヒューズホルダー |
| 本体 | EA940DL-56 : 250V/7A[6.4x30mm] ヒューズホルダー(金具付) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
